Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD270C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614622
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS500GESD270C
EAN/GTIN:
     0760557850083
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
In der perfekten Kombination aus Mobilität und Zuverlässigkeit ist die ESD270C von Transcend eine tragbare SSD, die schnelle Datenübertragungsraten und solide Datenintegrität bietet. Die kreditkartengroße ESD270C passt in Ihre Brieftasche und ist damit die perfekte Wahl für Geschäftsleute, die wichtige Dateien auf ihren vielen Reisen mitnehmen müssen.
Transcend ESD270C - SSD - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.7 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
35 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Merkmale
Kompatibel mit USB On-The-Go, One-Touch Backup, LED-Status-Anzeige, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), exFAT formattiert, 3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, NCC, RCM, NIST
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.