Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Besonders hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D203E, Extra hohe Kapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D203E, Extra hohe Kapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8614738
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04300
EAN/GTIN:
     0095205067583
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D203E) - für Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M3870, SL-M4020, SL-M4024, SL-M4070, SL-M4072
Weitere Informationen:
Allgemein
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1.784 kg
Alternative zu
Samsung MLT-D203E
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.