| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8614785 Herst.-Nr.: C13T07D54A EAN/GTIN: 8715946687469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Zubehör von Epson ist optimal abgestimmt, garantiert die exzellente Wiedergabe Ihrer Vorlage, gibt Ihnen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und unterstützt die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes. Epson EcoTank 115 - 70 ml - Grau - original - Nachfülltinte - für Epson L8160, L8180; EcoTank L8160 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 5.7 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 17.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 5.7 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 130 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Kapazität | 70 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson L8160, L8180 ¦ Epson EcoTank L8160 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, druckerpatronen grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |