Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Z36 Rollen-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614952
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3850V632
EAN/GTIN:
     8714574667454
Suchbegriffe:
Großformat Scanner
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
44-Zoll-Großformat-Multifunktionsdrucker mit verbesserten Lösungen für die Medienverwaltung und den Workflow für schnelles Drucken und Scannen.
Canon Z36 - Rollen-Scanner - max. Tastweite: 36" - 1200 dpi - USB 3.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Rollen-Scanner - feststehend
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN
Max. unterstützte Dokumentgröße
Rolle (96,5 cm)
Max. Tastweite
36"
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
965 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CB
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Kalibrierungsziel, 15,6" Systemsteuerung, 2 Papierführungen, 3 Dokumentenrückführungen
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, SmartWorks MFP 6
Scanner
Optische Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
SingleSensor technology
Abmessungen und Gewicht
Breite
105.6 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
7.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
4 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ Gigabit LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.388,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.488,06*
€ 4.150,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.460,98*
€ 4.118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.406,83*
€ 4.054,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.388,77*
€ 4.032,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.388,37*
€ 4.032,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.