Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8615082
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     JVAPCM00539
EAN/GTIN:
     3760210998456
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Lexip B10 - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4 mm
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Stoff
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 9.5 cm x 3.3 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Strukturierte Steuerungsfläche, rutschfeste Unterseite, Smart Memory-Funktion, geflochtenes USB-Kabel, USB-Anschluss mit PassThrough, einstellbare Hintergrundbeleuchtung, RGB-Lichteffekte, Stromversorgung über USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.