Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS AF 250 S3 Drive Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS AF 250 S3 Drive Enclosure
Artikel-Nr.:
     C1002-8615850
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETAEADAF-L
EAN/GTIN:
     5056489753062
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
festplatten-array fujitsu
array (festplatten)
Fujitsu Storage ETERNUS AF250 S3 ist die ideale Wahl für Anwendungsszenarien mit anspruchsvollen Daten- und Leistungsanforderungen. Das System bietet eine beeindruckende IOPS-Leistung bei minimaler Latenz selbst unter Volllast. Damit löst dieses Produkt alle Leistungsprobleme in kritischen Anwendungen wie Geschäftsanalysen in Echtzeit oder VDI-Umgebungen ohne kompliziertes Tuning. Es eignet sich außerdem bestens als universeller Storage für alle Tier-1-Anwendungen in kleinen und mittleren Unternehmen.
Fujitsu ETERNUS AF 250 S3 Drive Enclosure - Speichergehäuse - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI Class A, KN22, CNS 14336, CNS 13438 Class A, CSA 60950-1, TP TC 004/2011, AS/NZS CISPR22 Class A, EN 55022 + A1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
35 kg
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
2 E/A-Module
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.095,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.248,64*
€ 3.865,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.210,60*
€ 3.820,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,51*
€ 3.730,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.109,15*
€ 3.699,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.095,32*
€ 3.683,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.