Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim SureFire Condor Claw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8618710
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48816
EAN/GTIN:
     0023942488163
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Verbatim SureFire Condor Claw - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 8 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
140 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Makrofunktion, geflochtenes Kabel, 8 programmierbare Tasten, DPI-Schalter, Vor-Taste, Zurück-Taste, RGB-Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
6400 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
6000 Bilder pro Sekunde, 125/250/500/1000 Hz Abfragerate, 10 Millionen Klicks, 22 G Maximalbeschleunigung, 800/1600/2400/3200/4800/6400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit, Tracking-Geschwindigkeit 66 ips
Kabellänge
1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.