Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim SureFire Eagle Claw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8618711
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48817
EAN/GTIN:
     0023942488170
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die SureFire Eagle Claw Gaming Mouse verfügt über 9 programmierbare Tasten, volle RGB-Beleuchtung und eine Auflösung von bis zu 3200 DPI, so dass Sie das perfekte Setup für Ihren Gaming-Erfolg zusammenstellen können.
Verbatim SureFire Eagle Claw - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 9 Tasten - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Makrofunktion, geflochtenes Kabel, 9 programmierbare Tasten, Doppelklicktaste, DPI-Schalter, Vor-Taste, Desktop-Taste zeigen, Zurück-Taste, RGB-Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
9
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Leistung
6000 Bilder pro Sekunde, Abfragerate: 1000 Hz, 5 Millionen Klicks, 600/800/1200/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit, 70 G Maximalbeschleunigung, Tracking-Geschwindigkeit 66 ips
Kabellänge
1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.