Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStation 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8621723
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8945-RDX
EAN/GTIN:
     7050776089450
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives tandberg
rdx drives
Die Tandberg Data RDX QuikStation ist eine im Netzwerk eingebundene Wechselplatten Appliance, die acht netzwerkfähige RDX Laufwerke für Datensicherung und Offsite Desaster Recovery für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt.
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 - Disk-Bibliothek - RDX Kartusche x 8 - 10 Gigabit Ethernet - Rack - einbaufähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
52.1 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
14.96 kg
Lokalisierung
Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
RDX-Bibliothek - Rack - einbaufähig
Schnittstelle
10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flashlaufwerk
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, ICES-003, CB, EMC, KCC, WEEE, cTUVus, REACH, LVD, China RoHS, RCM, EU RoHS
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
8 x RDX Kartusche
Medientyp
RDX Kartusche
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.7 cm
Transporttiefe
68.6 cm
Transporthöhe
25.4 cm
Transportgewicht
17.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.408,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.442,35*
€ 4.096,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,97*
€ 4.091,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.419,04*
€ 4.068,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.408,99*
€ 4.056,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.408,13*
€ 4.055,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.