| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8630805 Herst.-Nr.: K62330WW EAN/GTIN: 0085896623304 |
| |
|
| | |
| Der VeriMark Desktop Fingerprint Key bietet Ihnen mit modernster biometrischer Authentifizierung auf Knopfdruck eine professionelle Sicherheitslösung für Ihren Desktop-PC. Der VeriMark Desktop Fingerprint Key ist FIDO U2F-zertifiziert und FIDO2 WebAuthn-kompatibel und eignet sich ideal für den Einsatz auf Unternehmens-PCs. Windows Hello zertifiziert (einschließlich Windows Hello for Business) für eine nahtlose Integration. Auch kompatibel mit zusätzlichen Microsoft-Diensten wie Office 365, Microsoft Entra ID, Outlook und vielen anderen. Kensington VeriMark Desktop Fingerprint Key - Lesegerät für Fingerabdruck - USB - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Lesegerät für Fingerabdruck | | Schnittstellen Typ | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.2 m | | Gerätefunktionen | 2-Faktor-Authentifizierung (U2F) | | Kennzeichnung | FIDO Certified, FIDO 2 Certified, GDPR | | TAA-kompatibel | Ja | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |