Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2422H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8632669
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2422H
EAN/GTIN:
     5397184504970
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie mit ComfortView Plus lebendige Farben und weniger schädliche Blaulichtemissionen. Mit RJ45-Anschluss für Ethernet-Konnektivität.
Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange - für Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.57 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, schmale Blende, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Daisy-Chaining
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164
Herstellergarantie
Service und Support
Premium Panel Guarantee
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.57 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Gewicht: 3.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.82 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
479 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
99
Verwendung (kg CO2e)
99
Herstellung (kg CO2e)
339
Logistik (kg CO2e)
39
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
381
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 602,73*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 965,40*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 858,14*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 504,94*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.343,09*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 1.004,88*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 622,17*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 758,86*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 510,50*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 789,15*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 681,83*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 827,11*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.125,57*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.568,13*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.061,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.