Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2422H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8636102
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AYUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie mit ComfortView Plus lebendige Farben und weniger schädliche Blaulichtemissionen. Mit RJ45-Anschluss für Ethernet-Konnektivität.
Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
92.5
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung
TUV, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 31.07 cm - Gewicht: 3.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.81 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
479 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
99
Verwendung (kg CO2e)
99
Herstellung (kg CO2e)
339
Logistik (kg CO2e)
39
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.