Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch SSD STKG1000401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8638611
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKG1000401
EAN/GTIN:
     3660619040643
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Klein wie eine Kreditkarte und schnell wie der Wind - die One Touch SSD kombiniert ein elegantes Textildesign mit schneller SSD- und USB 3.0-Übertragung, kontinuierlichen Sicherungen und Zugriff auf tolle Apps. Das Ergebnis? Eine personalisierte, mobile Lösung, mit der Sie eine umfangreiche Sammlung von gespeicherten Fotos und Videos nahtlos durchsuchen, bearbeiten, organisieren und direkt streamen können.
Seagate One Touch SSD STKG1000401 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 (USB-C Steckverbinder) - Silber - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
74 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1030 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.45 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
3.25 cm
Transportgewicht
144 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement), Adobe Creative Cloud Photography Plan (4-Monats-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Apple MacOS, Android
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.