| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8639451 Herst.-Nr.: APTCEP707SETE EAN/GTIN: 4250164854247 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon EP-707BK, Canon EP-707C, Canon EP-707M, Canon EP-707Y) - für Canon i-SENSYS LBP5000, LBP5100; Laser Shot LBP-5000, 5100 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 48 cm | | Transporttiefe | 19.5 cm | | Transporthöhe | 29.5 cm | | Transportgewicht | 2.734 kg | | Alternative zu | Canon EP-707BK, Canon EP-707C, Canon EP-707M, Canon EP-707Y | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, DIN 33870, STMC | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2000 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP5000, LBP5100 ¦ Canon Laser Shot LBP-5000, 5100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |