Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Toner APTHP6000SETE ers. HP 124A
AgfaPhoto Toner APTHP6000SETE ers. HP 124A
Artikel-Nr.:
     C1002-8639477
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP6000SETE
EAN/GTIN:
     4250164851062
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten.
AgfaPhoto - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015 MFP, CM1017 MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
2.734 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, STMC, DIN 33870-2
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015 MFP, CM1017 MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.