Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Toner APTHP320SETE ers. HP 128A K/C/M/Y
AgfaPhoto Toner APTHP320SETE ers. HP 128A K/C/M/Y
Artikel-Nr.:
     C1002-8639480
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP320SETE
EAN/GTIN:
     4250164858573
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw; LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
2.299 kg
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, STMC, DIN 33870-2
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1300 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.