| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8639519 Herst.-Nr.: APTHPCF219AE EAN/GTIN: 4250164858658 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Trommeleinheit - für HP LaserJet Pro M102, M104, MFP M130, MFP M132 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 7.5 cm | | Transporttiefe | 30 cm | | Transporthöhe | 6 cm | | Transportgewicht | 195 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711 | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 12000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104w, MFP M130a, MFP M130fn, MFP M130fw, MFP M130nw, MFP M132a, MFP M132fn, MFP M132fw, MFP M132nw |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |