Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTO1283601E Drucker-Trommel Compatible 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTO1283601E Drucker-Trommel Compatible 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-8639557
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTO1283601E
EAN/GTIN:
     4250164855794
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
AgfaPhoto - Kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: OKI 01283601) - für OKI ES 4131dn, 4131dn+, 4132dn, 4161 MFP, 4191 MFP, 4192 MFP, 5112dn, 5162 MFP, 5162dnw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
23.7 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
1.17 kg
Alternative zu
OKI 01283601
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, STMC
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI ES 4131dn, 4131dn+, 4132dn, 4161 MFP, 4191 MFP, 4192 MFP, 5112dn, 5162 MFP, 5162dnw
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.