| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8640264 Herst.-Nr.: APTC054HME EAN/GTIN: 4250164887757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für Canon ImageCLASS LBP622Cdw, MF641CW, MF642Cdw, MF644Cdw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 35 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 11 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 14.5 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 540 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Packungstyp | Box | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, SMTC, DIN 33870-2 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon ImageCLASS LBP622Cdw, MF641CW, MF642Cdw, MF644Cdw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |