Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Viper VP4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8642802
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VP4300-1TBM28H
EAN/GTIN:
     0814914028360
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Patriot Viper VP4300 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
25 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Thermische Drosselung, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 flache Hitzeschilde
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 5500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1000 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.6 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
45 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.