Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Kundenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8646242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YH48AA
EAN/GTIN:
     0194850274404
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Optimieren Sie Ihren Kassenbereich und bieten Sie gut sichtbare Text- und Videoinhalte mit diesem eleganten Kundendisplay mit 6,6 Zoll Diagonale für das HP Engage One Pro. Sein anpassungsfähiges Design bietet einschaltbare Touch-Interaktivität sowie leistungsstarke, visionäre Funktionen für die Integration zukünftiger Innovationen.
HP Engage - Kundenanzeige - 16.8 cm (6.6") - Touchscreen - 1400 x 720 - 400 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - USB - Schwarz - USB - für Engage One Essential
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Kundenanzeige
Diagonalabmessung
16.8 cm (6.6")
Besonderheiten
Kantenglas, staubgeschützt, blendenfreies Design
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms (Ein/Aus)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
17.14 cm x 7.62 cm x 5.635 cm - mit Fuß
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1400 x 720
Pixelpitch
0.105 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
85
Vertikaler Betrachtungswinkel
85
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbraum
70% NTSC (CIE 1931)
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 5 V
Stromverbrauch (typisch)
6.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server, Windows 10, CentOS 7.0, Windows 10 IoT Enterprise, FreeDOS 3.0, Ubuntu 18.04 LTS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Engage One Essential
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.