Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24A400VEU S40VA Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S24A400VEUXEN LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8646374
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A400VEUXEN
EAN/GTIN:
     8806092231627
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Samsung S24A400VEU - S40VA Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Off Timer Plus, Windows 10 Hello, Augenschutz-Modus, Pop-up-Webcam
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, USB 3.0-Hub, Webcam
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.17 cm x 19.52 cm x 47.47 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/649470
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
40 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA ¦ 3 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.17 cm - Tiefe: 19.52 cm - Höhe: 47.47 cm - Gewicht: 5.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.17 cm - Tiefe: 5.21 cm - Höhe: 32.15 cm - Gewicht: 4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.4 cm
Transporttiefe
40.6 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
7.6 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-2/+92
Neigungswinkel
-3/+22
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.