Der PT-MZ680 Projektor mit verbesserter Multi-Laser Drive Engine sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel zwischen hoher Helligkeit, lebendigen Farben und wartungsarmem Betrieb.
Panasonic PT-MZ680BEJ - LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Standardobjektiv - LAN
Allgemein | Netzwerk | Ethernet |
| Gerätetyp | LCD-Projektor - 1080p |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, doppelter Umzugskarton |
| Kennzeichnung | CEC, ISO/IEC 21118:2020 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 360 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Spannungsquelle | AC |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 32 dB |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Sparmodus) | 26 dB |
Videoeingang | LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| Videoschnittstellen | HDMI, component video, RGB, DIGITAL LINK |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 75.6 cm |
| Transporttiefe | 54.5 cm |
| Transporthöhe | 34.8 cm |
| Transportgewicht | 23.9 kg |
Maße und Gewicht | Breite | 56.1 cm |
| Tiefe | 43.7 cm |
| Höhe | 22.4 cm |
| Gewicht | 17.6 kg |
Objektiv | Typ | Standardobjektiv |
| Blendenöffnung | F/1.7-2.3 |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -25 / +25 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Zoomtyp | Mit Stromversorgung |
| Fokustyp | Mit Stromversorgung |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Typ Objektivverschiebung | Mit Stromversorgung |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 67% / 67% |
| Horizontale Objektivverschiebung | 35% / 35% |
Projektor | Sichtbare Bildfläche | 102 cm - 1016 cm |
| Besonderheiten | Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, Geometric Adjustment, Detail Clarity Processor 4, Digital Link |
| Helligkeit | 6000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 (dynamisch) |
| Anzeigeformat | 2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3 |
| Lampentyp | Laserdiode |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.61 - 2.76:1 |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit (reduziert) | 4200 lm |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Component Video-/ RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) |