Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas NetBackup 5250 1st/5th Storage Shelf with 256GB Memory Upgrade Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8651106
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     29532-M0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Veritas NetBackup 5250 1st/5th Storage Shelf with 256GB Memory Upgrade Appliance - Speichergehäuse (SAS-3) 65 TB - Rack - einbaufähig - 2U - Corporate / Unternehmens- - mit 3 Jahre Essential Support + Installationsservice
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre ¦ Installation
Services im Bundle
3 Jahre Essential Support + Installationsservice
Prozessor
CPU
Keine CPU
RAM
Installierte Anzahl
256 GB
Verschiedenes
Preistyp
Corporate / Unternehmens-
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
63 dBA
Festplatte
Kapazität
65 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.26 cm
Tiefe
60.2 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
28 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
52 kg
Gehäuse
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x SAS 12Gb/s (Eingang) ¦ 3 x SAS 12Gb/s (Ausgabe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.967,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.314,13*
€ 15.843,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.249,87*
€ 15.767,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.030,00*
€ 15.505,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.967,96*
€ 15.431,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.