Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNS.G HO225OTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8651991
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HO225OTB
EAN/GTIN:
     4711404023385
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
HANNS.G HO225OTB - HO Series - LED-Monitor - 54.61 cm (21.5") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000 cd/m² - 3000:1 - 25 ms - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.61 cm (21.5")
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Outdoor, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus, Projected Infrared Touch (PIT), Touch durch Glas-Funktion
Farbtemperatur
9300K, 6500K, 7500K
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
1000 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
7H Hard Coating
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.66 cm x 4.2 cm x 31.82 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2479 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 81 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
850 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Montage im Quer-/Hochformat, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, schlankes Profil, Edge-to-Edge, 3 mm Dicke, Staubschutz, Wasserschutz, integrierte Kühllüfter
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, IP65, ERP
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.21 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.4 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.19 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.4 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
38 cm
Transportgewicht
9.5 kg
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,75*
€ 617,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,63*
€ 544,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.