Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem HW RAID/HBA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOVO
LENOVO
Artikel-Nr.:
     C1002-8652036
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Z57A16102
EAN/GTIN:
     0889488567096
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Lenovo ThinkSystem HW RAID/HBA Adapter - Speicherkabelkit - für ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
2 x SAS-Kabel - 62.7 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 47 cm ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel - 24 cm ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel - 32.5 cm ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel - 41.5 cm ¦ 1 x Serielles ATA-/SAS-Kabel - 53.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.