Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4206225 Herst.-Nr.: 201G0AA EAN/GTIN: 0195122638788 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 512 GB - intern - M.2 - PCIe 4.0 x4 - für Workstation Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 512 GB | | Merkmale | HP Z Turbo Drive | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | | NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Workstation Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,34* | € 172,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,27* | € 177,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 177,02* | € 181,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 316,21* | € 322,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|