Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PowerVault TL1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8656401
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PVTL100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Automatisieren Sie Backups und sparen Sie Zeit, mit dem erschwinglichen High-Density-Band-Autoloader in kompaktem 1-HE-Design und mit Remote-Verwaltung. Mit Remote-Verwaltung und Zeitersparnis durch Automatisierung, ist der PowerVault TL1000-Autoloader die ideale Wahl, um die Abwicklung umfangreicher oder häufiger Sicherungen zu vereinfachen.
Dell PowerVault TL1000 - Tape Autoloader - Steckplätze: 9 - keine Bandlaufwerke - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
85 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Tape Autoloader - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Austauschbare Medien - Kapazität
9
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 4, LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell RS-422 ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RJ-11
Weitere Suchbegriffe: dell autoloader, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.696,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.893,48*
€ 4.633,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.857,55*
€ 4.590,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.749,98*
€ 4.462,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.697,70*
€ 4.400,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.696,24*
€ 4.398,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.