Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CineBeam HU810PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8656482
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     HU810PW/EU
EAN/GTIN:
     8806091140791
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optimale Qualität für jedes Bild und jede Umgebung: Der LG CineBeam ist ein Allround-Heimkino-Projektor, der Ihre Räumlichkeiten und die Art des Films berücksichtigt.
LG CineBeam HU810PW - DLP-Projektor - Laser - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Bluetooth, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
HGiG
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
250 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Miracast, AirPlay
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 3840p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
11 kg
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
20% / 20%
Horizontale Objektivverschiebung
50% / 50%
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101.6 cm - 762 cm
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), webOS 5.0, 97 % DCI-P3 Überdeckung
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, UK English
Kontrastverhältnis
1000000:1
Anzeigeformat
8.300.000 Pixel
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 2.08:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
2700 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x digitaler Audioausgang - TOSLINK ¦ Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.512,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,36*
€ 1.894,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,04*
€ 1.881,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,37*
€ 1.824,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,16*
€ 1.805,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,57*
€ 1.799,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.