Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team T-Force Gaming Cardea Zero Z330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8657669
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FP8001T0C311
EAN/GTIN:
     0765441050112
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Team T-Force Gaming Cardea Zero Z330 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, Global Wear Leveling, NVM Express (NVMe) 1.3, Graphen-Kühltechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
200000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Maximal 4 KB Random Read
220000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.