Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK SN750 SE WDS100T1B0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8658653
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T1B0E
EAN/GTIN:
     0718037889191
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Freuen Sie sich auf ein Gaming-Erlebnis mit der WD BLACK SN750 SE NVMe SSD. PCIe Gen4-Technologie (abwärtskompatibel mit PCIe Gen3) sorgt für hohe Lesegeschwindigkeiten bis zu 3.600 MB/s, erhöht die Leistung Ihres Equipments und lässt Sie erfolgreicher spielen. Dank extremer kurzer Ladezeiten sind Sie Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus. Das WD BLACK Dashboard überwacht den Laufwerkszustand und optimiert die Spitzenleistung beim Gamen, sodass Sie problemlos nebenher chatten oder Ihre tollsten Szenen streamen können.
WD_BLACK SN750 SE WDS100T1B0E - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
- 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3600 MBps (lesen)/ 2830 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
600 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.