| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8658911 Herst.-Nr.: 580-AJRP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbessern Sie Ihre ganztägige Produktivität mit diesem kabellosen Tastatur-/Maus-Set mit 2,4 GHz. Mit zwölf benutzerdefinierbaren Tasten und einem programmierbaren Mausrad-Klick können Sie rasch auf häufig verwendete Anwendungen, Ordner und Funktionen zugreifen. Die Wireless-Tastatur in Standardgröße verfügt über ein eigenes Nummernfeld, Funktionstasten sowie programmierte Voreinstellungen, mit denen Sie Ihre Effizienz verbessern können. Dell Pro KM5221W - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - US International - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Tastaturtechnologie | Kolben | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | QWERTY US International | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Lautstärkeregler, Stummtaste | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 43.3 cm x 12.3 cm x 3.4 cm / 400 g ¦ Maus: 11.532 cm x 3.88 cm / 91.8 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | AA-Batterie, 2 AAA-Batterien | | Kennzeichnung | AES-128 | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 | | Mitgelieferte Software | Dell Peripheral Manager (nur Windows) | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 | | Bewegungsauflösung | 4000 dpi | | Unterstützte Art der Batterie | AA x 1 | | Batterien: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, dell funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| | |
| |