Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Portable SSD STKS1000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659050
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STKS1000400
EAN/GTIN:
     3660619040858
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
LaCie Portable SSD STKS1000400 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB (USB-C Steckverbinder) - Moon Silver - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
45 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Moon Silver
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.45 cm
Transporttiefe
14.51 cm
Transporthöhe
3.25 cm
Transportgewicht
144 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud (30-Tage-Testversion)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.