Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST10000NE000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8659054
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NE000
EAN/GTIN:
     8719706427944
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro sind für alles rund ums NAS-System ausgelegt - immer verfügbar und immer voll einsatzbereit. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST10000NE000 - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), PowerChoice, Worldwide Name (WWN), Advanced Format 512e, Perpendicular Recording, anlaufbeständig, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.76 Watt (Leerlauf) ¦ 10.09 Watt (aktiv) ¦ 0.96 Watt (Standby) ¦ 0.96 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
240 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.