Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi 1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660369
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4510GL
EAN/GTIN:
     6934177722714
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Xiaomi Mi 1C - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Low Blue Light-Technologie, 3-seitige schmale Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/386782
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
L-Typ Schraubenzieher, Schrauben
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
22 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.