Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic X1000-4K X Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660393
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X1000-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907001655
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic X1000-4K ist ein Ultrakurzdistanz-LED-Projektor, der es Benutzern ermöglicht, ihn nur wenige Zentimeter von einer Leinwand oder Wand entfernt aufzustellen und ein 4K-Bild von bis zu 100 Zoll zu projizieren. Mit einer Helligkeit von 2.200 LED-Lumen, motorisiertem Fokus und einer eingebauten Harmon Kardon Soundbar bietet der X1000-4K ein beeindruckendes Kinoerlebnis. Der X1000-4K verfügt außerdem über eine integrierte Smart-TV-Schnittstelle, die das einfache Streaming von Fernsehsendungen, Filmen und anderen Videoinhalten ermöglicht. Er verfügt über Rec.709-Farbgenauigkeit und Frame Interpolation-Technologie, die Bewegungsunschärfe reduziert und eine lebendige Projektion von Bildern gewährleistet. Mit der Unterstützung von HDR-Inhalten können beide Projektoren auch eine detaillierte Videowiedergabe liefern. Zu den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI 2.0/HDCP 2.2, USB 2.0 Typ A und Typ C, Audioeingang/-ausgang und RJ45.
ViewSonic X1000-4K - X Series - DLP-Projektor - LED - 3D - 2200 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
16 GB Flash
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Amazon Alexa Voice Service
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
97.3 cm
Transporttiefe
30.6 cm
Transporthöhe
40.8 cm
Transportgewicht
11.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
75.7 cm
Tiefe
29.1 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
9.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-12 / +12
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
177.8 cm - 304.8 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), DynamicBlack-Technologie, Direct Power On, Rec. 709 Mode, 360-Grad-Projektion, Mirror Reverse-Bild, Autom. EIN, Autofokus, Sleep-Timer, SonicExpert, High Dynamic Range (HDR), XPR-Technologie, ISF Night/Day, abgedichtete Optical Engine, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), Frame-Interpolation, harman/kardon Lautsprecher, ViewSonic SuperColor+-Technologie, Eye Protection Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
2200 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.214 m - 0.491 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.25:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,78*
€ 1.776,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,94*
€ 1.755,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,51*
€ 1.690,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,69*
€ 1.668,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,16*
€ 1.653,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.