Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660440
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH81G-004T-GBAND
EAN/GTIN:
     0718037891835
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Von der Wildnis zurück ins Büro: Vertrauen Sie Ihre Fotos, Videoaufzeichnungen und wichtige Dateien einer mobilen Festplatte an, die so zuverlässig ist wie Sie selbst. Die robuste All-Terrain-Festplatte G-DRIVE ArmorATD mit hoher Kapazität bietet professionelle Langlebigkeit, die man fühlen kann. Mit Premium-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, griffigem Stoßschutz, staub- und wasserdicht (IP54). Mit Übertragungsraten von bis zu 140 MB/s (Lesen) und 130 MB/s (Schreiben) können Sie Ihre Inhalte schnell sichern, wo immer Sie sind.
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.8 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
350 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
IP54
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
135 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.