Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE PRO SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660443
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS51F-002T-GBANB
EAN/GTIN:
     0718037888439
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die G-DRIVE Pro SSD ermöglicht es Ihnen, unterwegs 8K-Multi-Stream-Aufnahmen mit voller Bildrate zu bearbeiten, VR-Projekte schnell zu rendern und Ihre kreativen Werke in voller Auflösung zu genießen.
SanDisk Professional G-DRIVE PRO SSD - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - extern - 50 cm
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (Thunderbolt 3)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2800 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
340 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,87*
€ 1.282,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,95*
€ 1.279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,09*
€ 1.266,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,83*
€ 1.255,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,31*
€ 1.240,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.