Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8661196
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH51J-004T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037891651
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die G-DRIVE PRO-Desktopfestplatte der Enterprise-Klasse ist perfekt für speicherintensive Anwendungen wie Audio-/Videobearbeitung oder Digitalfotografie. Sie verfügt über ultraschnelle Thunderbolt 3- und USB-C-Schnittstellen und ein hochwertiges Aluminiumgehäuse. Die G-DRIVE PRO-Desktopfestplatte bietet bis zu 260 MB/s Lese- und 260 MB/s Schreibgeschwindigkeit (18 TB Speicherkapazität). Mit ihrer großen internen Ultrastar -Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min ist die G-DRIVE PRO für den Mac sofort einsatzbereit und kann bei Bedarf für Windows neu formatiert werden.
SanDisk Professional G-DRIVE PRO - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.55 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), kompatibel mit Apple Time Machine, Ein-/Ausschalter, Enterprise, Daisy-Chaining
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (Thunderbolt 3)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
250 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.