Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8661203
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH91G-006T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037892078
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die G-DRIVE-Festplatte der Enterprise-Klasse liefert hochzuverlässigen massiven Speicher im stylishen Premium-Design. Die integrierte Ultrastar-Festplatte verfügt über ein Aluminiumgehäuse und eine vielseitige USB-C-Schnittstelle (5 Gbit/s) - perfekt für schnelle Backups und Zugriff auf Ihre HD-Videos, Fotos und Audiodateien. Und dank der USB-Stromversorgung lädt die G-DRIVE Ihr kompatibles MacBook bequem auf, wenn es angeschlossen ist.
SanDisk Professional G-DRIVE - Festplatte - 6 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.85 cm
Tiefe
19.61 cm
Höhe
3.53 cm
Gewicht
1.11 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
6 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), kompatibel mit Apple Time Machine, Ein-/Ausschalter, Enterprise
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
USB Power Delivery
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Windows 10 oder aktuellere Version
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.