| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8661205 Herst.-Nr.: SDPH91G-018T-MBAAD EAN/GTIN: 0718037892238 |
| |
|
| | |
| Die G-DRIVE-Festplatte der Enterprise-Klasse liefert hochzuverlässigen massiven Speicher im stylishen Premium-Design. Die integrierte Ultrastar-Festplatte verfügt über ein Aluminiumgehäuse und eine vielseitige USB-C-Schnittstelle (5 Gbit/s) - perfekt für schnelle Backups und Zugriff auf Ihre HD-Videos, Fotos und Audiodateien. Und dank der USB-Stromversorgung lädt die G-DRIVE Ihr kompatibles MacBook bequem auf, wenn es angeschlossen ist. SanDisk Professional G-DRIVE - Festplatte - 18 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.85 cm | | Tiefe | 19.61 cm | | Höhe | 3.53 cm | | Gerätetyp | Festplatte - extern (Stationär) | | Kapazität | 18 TB | | Merkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), kompatibel mit Apple Time Machine, Ein-/Ausschalter, Enterprise | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern | | Kennzeichnung | USB Power Delivery | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Windows 10 oder aktuellere Version |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |