Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D5-P5316 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel D5 SSDPF2NV153TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Intel D5 SSDPF2NV153TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Intel D5 SSDPF2NV153TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8662070
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPF2NV153TZN1
EAN/GTIN:
     0735858481953
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Mit wachsendem Datenvolumen wird die Speicherung zu einer zunehmenden Herausforderung in Bezug auf Kosteneffizienz, physischen Platzbedarf und Leistung. Die Intel SSD der Produktreihe D5-P5316 ist mit Intels fortschrittlichstem Quad-Level-Cell-NAND ausgestattet und stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie eine SSD-Speicherdichte mit der hohen Bandbreitenleistung einer PCIe-4.0-Schnittstelle bietet.
Intel Solid-State Drive D5-P5316 Series - SSD - verschlüsselt - 15.36 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
25 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
160 µs
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 3200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
6100 IOPS
SSD-Leistung
51.85 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,13*
€ 1.786,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,05*
€ 1.743,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,99*
€ 1.701,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,23*
€ 1.638,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.