Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Aureon 5.1 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8662216
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     324195
EAN/GTIN:
     4040895008824
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1 usb
soundkarte usb
soundkarte 5.1
Die TERRATEC AUREON 5.1 USB Soundkarte sorgt mit einem SNR von 80 dB und einem Frequenzbereich zwischen 15 Hz und 25 kHz für die Soundqualität vom PC. Dank der zwei Stereo-Ausgänge können gleich zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Die Lautstärke wird direkt auf der Soundkarte eingestellt, während das USB 2.0 Kabel maximale Kompatibilität.
TERRATEC Aureon 5.1 USB - Soundkarte - 80 dB S/N - Stereo - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
6.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
24 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 10 cm
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
80 dB
Merkmale
GPD8104 Generalplus Chip
Frequenzgang
15 - 25000 Hz
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkeregler
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.5 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
1.9 cm
Transportgewicht
44 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.