Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivotek V Series FD9167-HT-v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8662526
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9167-HT-v2
EAN/GTIN:
     4710469352225
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Vivotek V Series FD9167-HT-v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Class 0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
17.36 cm
Tiefe
17.36 cm
Höhe
12.26 cm
Gewicht
990 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, G.711
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, EMC, IP54, EN 50121-4, RCM, CNS 13438, IS13252, BIS, IEC 60529, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, CNS 14336-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, CISPR 32 Class B, IEEE 802.3af, UL 62368-1, EN 55035, IEEE 802.1x, IEC/EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
9 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Class 0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Erkennung von Kameramanipulationen, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, eingebetteter SOC-Prozessor, 3D digitale Lärmminderung, Smart IR II, Smart Stream III, Smart Motion Detection, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Smart VCA, Verstärkungsregelung, keine Überbelichtung, Mengenerkennung
RAM
1 GB
Flash-Speicher
8 GB
Digitales Zoom
48
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/32000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Mindestbeleuchtung
0.035 Lux - Farbe - F1.4 ¦ 0.005 Lux - S/W - F1.4 ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
4
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
50 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, SSL, QOS, CoS, DSCP, IGMPv3, CIFS, SFTP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
-175 bis +175
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
5 x
Brennweite
2.7 mm - 13.5 mm
Fokuseinstellung
Motorisiert
Objektiv-Irisblende
F/1.4-2.8 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
33 - 110
Vertikales Blickfeld (Grad)
18 - 55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
37 - 126
Kippen
Bereich (Grad)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.