Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKP8000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8663382
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP8000400
EAN/GTIN:
     3660619040421
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Desktop-Festplatte Expansion von Seagate bietet zusätzlichen Speicherplatz für stetig wachsende Dateisammlungen. Sie können unverzüglich Speicherplatz für weitere Dateien hinzufügen und Ihre Dateien an einem Speicherort konsolidieren bzw. auf der internen Festplatte Ihres Computers zusätzlichen Speicherplatz schaffen, um die Leistung zu erhöhen. Das Setup erfolgt einfach durch Anschließen des mitgelieferten Netzteils sowie des USB-Kabels. Die Festplatte wird automatisch vom Windows-Betriebssystem erkannt, sodass keine Software installiert und auch nichts konfiguriert werden muss. Das Speichern der Dateien erfolgt mühelos per Drag-and-Drop. Nutzen Sie die schnelle Datenübertragung mit USB 3.0, indem Sie einen SuperSpeed USB-3.0-Anschluss verwenden.
Seagate Expansion STKP8000400 - Festplatte - 8 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 mm
Tiefe
178.75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1.176 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.342 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.