Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKM2000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8663388
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKM2000400
EAN/GTIN:
     4066582658004
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Desktop-Festplatte Expansion von Seagate bietet zusätzlichen Speicherplatz für stetig wachsende Dateisammlungen. Sie können unverzüglich Speicherplatz für weitere Dateien hinzufügen und Ihre Dateien an einem Speicherort konsolidieren bzw. auf der internen Festplatte Ihres Computers zusätzlichen Speicherplatz schaffen, um die Leistung zu erhöhen. Das Setup erfolgt einfach durch Anschließen des mitgelieferten Netzteils sowie des USB-Kabels. Die Festplatte wird automatisch vom Windows-Betriebssystem erkannt, sodass keine Software installiert und auch nichts konfiguriert werden muss. Das Speichern der Dateien erfolgt mühelos per Drag-and-Drop. Nutzen Sie die schnelle Datenübertragung mit USB 3.0, indem Sie einen SuperSpeed USB-3.0-Anschluss verwenden.
Seagate Expansion STKM2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
80 mm
Tiefe
115.3 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
159 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kompatibel mit Apple Time Machine
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
14.6 cm
Transporthöhe
3.2 cm
Transportgewicht
239 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Mini-USB, Typ B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.