Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKM1000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8663420
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKM1000400
EAN/GTIN:
     3660619040148
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate Expansion STKM1000400 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
115.3 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
159 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
3.2 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
239 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.