Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
BIXOLON SPP-L3000 Etikettendrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8667388
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SPP-L3000iWKL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der SPP-L3000 ist ein kompakter mobiler Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 3 Zoll (80 mm) Druckbreite, der hochwertige Konnektivität und Etikettierung unterstützt. Ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Lieferketten-Etikettierung, Einzelhandel-Etiketten, Lieferungs-Fakturierung und mehr dank seiner robusten und leichten Konstruktion mit einfach zu öffnendem Peeler und LC-Display. Durch nahtlose Drahtlos-Konnektivität mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE-Unterstützung bietet der SPP-L3000 Premium-Leistung. Konstant hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder PDAs sind gewährleistet durch die Eignung für die Verwendung mit allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich Android, iOS und Windows durch den Einsatz der hochentwickelten SDKs (Software Development Kits) von BIXOLON. Der SPP-L3000 ist ein leichter und robuster Drucker, geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 m auf Beton und mit Schutzklasse IP54. Die schnelle Verarbeitung sorgt für Druckgeschwindigkeiten bis zu 127 mm/s mit einer Druckauflösung von 203 dpi für Texte, Grafiken, Barcodes und QR-Codes von hoher Qualität.
BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.1 LE - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Funktionen
Ohne Abziehfolie, Etikettensensor, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Peeler, LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.1 LE
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, Intelligent Mail Barcode, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Druckermerkmale
Papierendensensor, Smart Media Detection
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Etiketten
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
66 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubabweisend
Zubehör im Lieferumfang
Gurtband
Kennzeichnung
IP54, MFI
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.9 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
694 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
bixolon mobile drucker
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,43*
€ 737,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,18*
Zubehör
Bixolon PBP-R300 Akku
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 28,41*
Zubehör
BIXOLON PBS-2000/STD
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 80,06*
Zubehör
BIXOLON PIC-R300S Kabel seriell
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,14*
Zubehör
BIXOLON PLC-L3000/STD Tragetasche für Drucker
Bixolon
PLC-L3000/STD
ab € 68,67*
Zubehör
Bixolon PQC-R300/STD Akkuladegerät
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 127,17*
Zubehör
AC/DC ADAPTER (FOR
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,31*
Zubehör
Bixolon Ersatzakku,smart,3400 mAh,passend für: XM7-20
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 44,29*
Zubehör
Bixolon KFZ-Halterung,inkl.: RAM-MOUNT,passend für: XM7-20,XM7-40
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 106,35*
Zubehör
Bixolon KFZ-Halterung,separat bestellen: Befestigung,passend für: SPP-L3000
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 23,22*
Zubehör
BixolonKabel,C7,UK,Länge: 2 m
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,72*
Zubehör
POWER CORD FOR SPP-R200 ONLY
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,90*
Zubehör
SERIAL CABLE FOR SPP-R210
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 7,90*
Zubehör
SINGLE BATTERY CRADLE (FOR
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,07*
Zubehör
USB CHARGER FOR SPP-R210
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen