Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-E302 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667394
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-E302ESK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-E300 ist ein kostengünstiger 3-Zoll-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker, der ideal für Einzelhandel, Gastgewerbe und Bankwesen geeignet ist. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und hat eine Druckauflösung von 180 dpi (SRP-E300) für Grafiken, Texte und Barcodes von hoher Qualität. Dieser POS-Drucker besitzt einen sehr zuverlässigen Thermo-Druckkopf (Lebensdauer min. 150 km) und einen Autocutter, der für 1,5 Millionen Schnitte ausgelegt ist. Der SRP-E300 besitzt ein kompaktes, ergonomisches Design und ist freistehend oder besonders platzsparend mit Wandmontage einsetzbar.
BIXOLON SRP-E302 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 220 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale
Papierendensensor
Auto-Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Max. Druckbreite
72 mm
Zulässige Medienstärke
0.062 mm - 0.075 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel Typ A auf Typ B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.2 cm
Tiefe
12.85 cm
Höhe
18.24 cm
Gewicht
1.23 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,07*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 2,49*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 3,64*
Zubehör
Bixolon
K404-00056A
ab € 25,47*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 18,45*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 5,00*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.