| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8667772 Herst.-Nr.: 53652 EAN/GTIN: 0023942536529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schutz Ihrer Daten, gerade unterwegs, wird heute immer mehr zur Hauptaufgabe - nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus persönlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Die Executive Fingerprint Secure Festplatte vereint eine 256-Bit AES-Hardwareverschlüsselung und biometrische Technologie in einem schlanken Aluminiumgehäuse, zur vollen Sicherung Ihrer Informationen. Verbatim Executive Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 78 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 132.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 16 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 173 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 62.5 cm ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | GDPR | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | NERO BackItUp | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5 zoll 1tb, external hdd, external hard drives 1tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |